text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap Disc Ceramic 80 Grit Fine Premium CERABOND X 27A Form Cranked 100 x 16mm


The PREMIUM CERABOND X flap disc is the perfect solution for work on steel and stainless steel where a robust tool is required. Thanks to the ceramic grain used, this flap disc achieves extremely high stock removal as well as an exceptionally long lifetime. The best results are achieved with this flap disc on powerful angle grinders.

Numéro d'article 4B957798
Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Diametrul discului (mm) 100
Granulație 80
Potrivit pentru plastic Nu
Emballé par 1

Spécifications

Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Diametrul discului (mm) 100
Granulație 80
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 16
Potrivit pentru lemn Nu
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Ceramică
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete bine
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Alte
Disc cu clapete Da
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 68051000
Type Flap Disc

La description

The PREMIUM CERABOND X flap disc is the perfect solution for work on steel and stainless steel where a robust tool is required. Thanks to the ceramic grain used, this flap disc achieves extremely high stock removal as well as an exceptionally long lifetime. The best results are achieved with this flap disc on powerful angle grinders.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B957798
EAN 9003173128770
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34576449
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.