text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 15 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Artículo No. 1F225031
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 71
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Embalado por 1

Especificaciones

Całkowita długość (mm) 125
Średnica wiertła (mm) 15
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 71
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Números de artículo

Artículo No. 1F225031
EAN 4015448516071
UBB 500581025623
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861423
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.