text.skipToContent text.skipToNavigation

Tork Cleaning cloths 430-BL-W1/W2 34/37 Blue


Questa carta per pulizie industriali multiuso extra forte è composta da 3 strati, ha un'elevata capacità di assorbimento e protegge le mani dal calore e dallo sporco.

Article number M8067.130.070
Colour Blue
Design Wipers
Packaging Roll
Aantal lagen 2
Number of sheets 1000
Packed per 1

Specifications

Colour Blue
Design Wipers
Packaging Roll
Aantal lagen 2
Number of sheets 1000
Sheet length (mm) 340
Sheet width (mm) 369
Roller length (m) 340
Roll diameter (mm) 375
EU Ecolabel Ja
Marchio Tork
Weight per piece (g) 5200
Commodity code 48182091

Description

Questa carta per pulizie industriali multiuso extra forte è composta da 3 strati, ha un'elevata capacità di assorbimento e protegge le mani dal calore e dallo sporco.

Article numbers

Article number M8067.130.070
EAN 7322540183726
UBB 500505320308
UNSPSC 47131502
Manufacturer article nr  45928350
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.