text.skipToContent text.skipToNavigation

Inteligentný kliešťový digitálny multimeter Stanley FATMAX s 2x AA batériou


Article number 1C634879
Mémoire de valeurs mesurées Non
Anzeige Digital
Sélection de la plage de mesure Automatique
True RMS measurement No
Test kontinuity Áno
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Nein
Packed per 1

Specifications

Mémoire de valeurs mesurées Non
Anzeige Digital
Sélection de la plage de mesure Automatique
True RMS measurement No
Test kontinuity Áno
Schnittstelle Nein
Kapazitätsmessung Nein
Mesure de la fréquence Oui
Avec mesure de niveau (dB) Non
Data hold Yes
IR-Schnittstelle Nein
Explosion-tested version No
Bluetooth interface Nee
Test de continuité/test de diodes Non
Messung der Induktivität Nein
Plus petite résolution, tension continue Other
Plus petite résolution, courant continu Autre
Plus petite résolution, tension alternative Autre
Niedrigste Auflösung, AC-Strom Overig
Geringste Auflösung, Widerstand Andere
Met geleidbaarheid-meting Nee
Plage de mesure de la tension max. CA (V) 600
Max. Spannungsmessbereich, DC (V) 600
Plage de mesure du courant max. CA (A) 600
Max. Widerstandsmessbereich (MOhm) 10
Stockage de valeurs maximal Non
Affichage multiple Non
Measuring circuit category CAT III
Min. value storage No
Tension d'essai nominale 100 V Non
Nominal test voltage 1000 V No
Tension d'essai nominale 250 V Non
Tension d'essai nominale 500 V Non
Relativwert-Messung Nein
Spitzenwertspeicher Nein
Messungen des Tastverhältnisses Nein
Meranie teploty Nie
Max. Frequenzmessbereich (kHz) 3
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Mesure de la température RTD Non
Mesure de la température TC Non
Nennprüfspannung 10 V Nein
Tension d'essai nominale 50 V Non
Mesure de longueur de câble Non
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E Non
Power and energy measurement No
Analyse d'harmonique/qualité de puissance Non
Drehzahlmessung Nein
Coupe-circuit automatique Non
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
Mit Display-Hintergrundbeleuchtung Nein
Merk Stanley
Warennummer 90303100
Model FATMAX

Article numbers

Article number 1C634879
EAN 3253560825645
UBB 500715814959
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  FMHT82564-0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.