text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Screwdriver Bit 1/4" 5/16" Hex 32mm Length


Referência G0581.000.063
Size bit (mm)
Screwing system Torq-set
Total length (mm) 32
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 5/16 inch
Ball locking No
Embalado por 1

Especificações

Size bit (mm) 0.25
Screwing system Torq-set
Total length (mm) 32
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 5/16 inch
Ball locking No
With hole No
Connection size (mm) 0.313
Two-sided No
Type of cross head None
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 5
Type Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0581.000.063
EAN 4018754011728
UBB 203124927609
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08260016
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.