text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730 Torque Wrench 14 x 18mm 130-650Nm 890mm


Položka č. 0F302884
Total length (mm) 890
Connection size 14x18 mm
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 130 - 650
Step size adjustment (Nm) 20
Screwdriver model No
Accuracy according to ISO 6789 (%) 3
Ambalat la 1

Technické údaje

Total length (mm) 890
Connection size 14x18 mm
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 130 - 650
Step size adjustment (Nm) 20
Screwdriver model No
Accuracy according to ISO 6789 (%) 3
With scale Yes
Brand Stahlwille
Commodity code
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 0F302884
EAN 4018754269655
UBB 500654027324
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 96503065
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.