text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ingenieurs Hamer Staal Kop Hickory Steel 300mm 300g


metalen hulzen voor overslag bieden uitstekende bescherming tegen “missers”ergonomisch gevormde, dubbelgekromde handgrepen van hickoryhoutgelakt handgreepuiteinde verbetert de gripconform DIN 1041DIN en het gewicht is in de hamerkop ingeslagen

Article number 2H097212
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 300
Gewicht totaal (g) 400
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Stahlwille
HS- en goederencode 82052000
Type 10961 300 G SCHLOSSERHAMMER

Description

metalen hulzen voor overslag bieden uitstekende bescherming tegen “missers”ergonomisch gevormde, dubbelgekromde handgrepen van hickoryhoutgelakt handgreepuiteinde verbetert de gripconform DIN 1041DIN en het gewicht is in de hamerkop ingeslagen

Article numbers

Article number 2H097212
EAN 4018754306909
UBB 500696176998
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  70110010
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.