text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bar Handle 1" Drive Chrome Alloy Steel 700mm


Numéro d'article G0450.000.888
Design Straight
Insulated No
Length (mm) 700
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1 inch
Universal joint No
Connection size (mm) 25.4
Emballé par 1

Spécifications

Design Straight
Insulated No
Length (mm) 700
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1 inch
Universal joint No
Connection size (mm) 25.4
Sliding handle No
Tested according to ISO 3315 No
VDE tested No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 3320
Commodity code 8466103800
Type Bar Handle

Numéros d'articles

Numéro d'article G0450.000.888
EAN 4018754013517
UBB 203122391618
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 16170000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.