text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH CH LUNETA732/40 15MM


For square drive torque wrenchesFixation by pin lockChromium over nickel, durable and chip-proof finishDrop-forged, hardened and cooled in oil bathExtremely resilient, exceptionally durable

Referência G0665.150.001
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Jogo de punções
Tamanho da ligação 14x18 mm
Montagem retangular Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 15
Comprimento total (mm) 63
Desenho Jogo de punções
Tamanho da ligação 14x18 mm
Montagem retangular Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 121
Código pautal 8204110000
Type Ratchet Attachment

Descrição

For square drive torque wrenchesFixation by pin lockChromium over nickel, durable and chip-proof finishDrop-forged, hardened and cooled in oil bathExtremely resilient, exceptionally durable

Números do artigo

Referência G0665.150.001
EAN 4018754034215
UBB 203125069088
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58224015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.