text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 270 mm grey PP LA-KA-PE


Numer artykułu 5V604271
Colour Grey
Surface protection Other
With cover lid No
Material Other
With handle Yes
Stackable Yes
Permitted net load (kg) 70
Pakowane po 1

Specyfikacje

Colour Grey
Surface protection Other
With cover lid No
Material Other
With handle Yes
Stackable Yes
Permitted net load (kg) 70
Transparent No
With lock No
Inner width (mm) 364
Inner height (mm) 251
Outside width (mm) 400
Outside height (mm) 270
Outside depth (mm) 600
Inner depth (mm) 564
Brand La-ka-pe
Commodity code 39231090

Numery artykułów

Numer artykułu 5V604271
EAN 4031022049964
UBB 500582593546
UNSPSC 24102103
Artykuł producenta nr VTK 600/270-0 GRAU
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.