text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L500xW117xH90mm blue PP


Objednací číslo 6K382630
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Plastique
Avec poignée Non
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 12
Baleno po 1

Specifikace

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Plastique
Avec poignée Non
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 12
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 94
Hauteur interne (mm) 80
Largeur externe (mm) 117
Altezza esterna (mm) 90
Profondità esterna (mm) 500
Profondità interna (mm) 459
Marque Fabory approved vendor
Code des marchandises 39231090
Type MRK 5109

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K382630
EAN 4054773015767
UBB 500582804349
UNSPSC 48102100
Výrobní číslo položky 31001191
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.