text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak L489/422xB312xH184mm PP blauw stapelbaar HÜNERSDORFF


Položka č. 9O498035
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 19.27
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Ambalat la 7
Len kompletné balenie

technické údaje

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 19.27
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 242
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 267
Binnenhoogte (mm) 171
Buitenbreedte (mm) 312
Buitenhoogte (mm) 184
Buitendiepte (mm) 489
Binnendiepte (mm) 422
Merk Hünersdorff
Goederencode 39231090

Čísla materiálu

Položka č. 9O498035
EAN 4007228703610
UBB 500583914394
UNSPSC 48102100
Číslo materiálu výrobcu 675300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.