text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Tube & sheet drill 1-3-14MM


The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Objednací číslo F6300.101.001
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 14
Diametro minimo della punta (mm) 3
Versione in metallo duro
Materiale di taglio HSS
Baleno po 1

Specifikace

Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 14
Diametro minimo della punta (mm) 3
Versione in metallo duro
Materiale di taglio HSS
Marchio Ruko
Weight per piece (g) 22
Type Tube & Sheet Drill

Popis

The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Čísla materiálu

Objednací číslo F6300.101.001
EAN 4007140000088
UBB 203203031653
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 101001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.