text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSSE-Co 5, ground


Cod Articol 1N065986
Design Machine tap
Thread length (mm) 25
Total length (mm) 140
Shaft diameter (mm) 16
Thread type Metric
Cutting length (mm) 25
Pitch thread (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Machine tap
Thread length (mm) 25
Total length (mm) 140
Shaft diameter (mm) 16
Thread type Metric
Cutting length (mm) 25
Pitch thread (mm) 2.5
Thread size 20
Suitable for blind holes Yes
Suitable for stainless steel Yes
Cutting material HSS-E
Flank angle (°) 30
With cooling channel No
Colour ring identification Green
Key square (mm) 12
Left-handed thread No
Brand Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 1N065986
EAN 4007140058782
UBB 500581117123
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 233200E/RUKO
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.