text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Numero articolo 6U103338
Design Machine tap
Thread length (mm) 12
Total length (mm) 100
Shaft diameter (mm) 10
Thread type Metric
Cutting length (mm) 12
Pitch thread (mm) 1.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Thread length (mm) 12
Total length (mm) 100
Shaft diameter (mm) 10
Thread type Metric
Cutting length (mm) 12
Pitch thread (mm) 1.5
Thread size 10
Suitable for blind holes Yes
Suitable for stainless steel Yes
Cutting material HSS
Flank angle (°) 30
With cooling channel No
Colour ring identification Blue
Key square (mm) 8
Left-handed thread No
Brand Ruko
Commodity code 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 6U103338
EAN 4007140024572
UBB 500582928841
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  234100/RUKO
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.