text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Valcový vrták DIN 338 HSS Co 5 7.0 MM


Objednací číslo 5E533000
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Teljes hossz (mm) 109
Átmérő fúró (mm) 7
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 69
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Značka Ruko
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 5E533000
EAN 4007140066497
UBB 500512735191
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 229070
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.