text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Impact Wrench with Long Shaft 1" Square Drive 3000Nm 1/2" BSP 4800RPM


Cikkszám 9Z856391
Tool insertion 1 inch
Idle rotational speed (1/min) 4800
Device side air inlet Other
Max. loosening torque (Nm) 3000
Max. tightening torque (Nm) 3000
Impulse driver Yes
Max. thread size (metric) 45
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tool insertion 1 inch
Idle rotational speed (1/min) 4800
Device side air inlet Other
Max. loosening torque (Nm) 3000
Max. tightening torque (Nm) 3000
Impulse driver Yes
Max. thread size (metric) 45
Required air volume 378
Commodity code 84671110

Cikkszámok

Cikkszám 9Z856391
EAN 8717659224375
UBB 500641521223
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RC765BL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.