text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Koszulka termokurczliwa Ripca 3m 9,0 3,0mm


Numer artykułu 9B859284
Colour Black
Halogen free No
Type Heat-shrink
Length (mm) 3
Material Other
Operating temperature (°C) -55 - 135
Inner diameter before heat-shrink (mm) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Colour Black
Halogen free No
Type Heat-shrink
Length (mm) 3
Material Other
Operating temperature (°C) -55 - 135
Inner diameter before heat-shrink (mm) 9
Inner diameter after heat-shrink (mm) 3
Transparent No
Printable No
With inner glue Yes
UL approval Yes
Brand Ripca
Commodity code 39172310
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 9B859284
EAN 8712734102265
UBB 500641923759
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSSA9/3-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.