text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Shrink Tubing 3:1 39-13mm 2m Black


Referência 0B870419
Colour Black
Halogen free No
Type Heat-shrink
Length (mm) 2
Material Other
Operating temperature (°C) -55 - 135
Inner diameter before heat-shrink (mm) 39
Embalado por 1

Especificações

Colour Black
Halogen free No
Type Heat-shrink
Length (mm) 2
Material Other
Operating temperature (°C) -55 - 135
Inner diameter before heat-shrink (mm) 39
Inner diameter after heat-shrink (mm) 13
Transparent No
Printable No
With inner glue Yes
UL approval Yes
Brand Ripca
Commodity code 39172310
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 0B870419
EAN 8712734001414
UBB 500640730056
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSSA39B-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.