text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ripca Pin Terminal 0.5-1.5mm² PVC Insulation Red 19.8mm 50-Piece


Numer artykułu 7N313095
Halogen free No
Insulation Polyvinyl chloride (PVC)
Total length (mm) 19.8
Flange shape Pin shape
For pull protected connections No
Reel/roll packaging No
Colour insulation Red
Pakowane po 1

Specyfikacje

Halogen free No
Insulation Polyvinyl chloride (PVC)
Total length (mm) 19.8
Flange shape Pin shape
For pull protected connections No
Reel/roll packaging No
Colour insulation Red
Material Copper
AWG-range 20 - 16
Nominal cross section (mm²) 0.5 - 1.5
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for flat conductors Yes
Suitable for high temperatures (to 650 °C) No
Suitable for insulated varnish No
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for round conductors Yes
According to DIN No
Flange length (mm) 9.8
Pin diameter (pin shape terminal) (mm) 1.9
Brand Ripca
Commodity code 85369010
Type Pin Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 7N313095
EAN 8712734008307
UBB 500641053771
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 566RED-50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.