text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Heat Shrink Tubing with Adhesive Layer 3:1 3-1mm 5m Black


Objednací číslo 3V269558
Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 3
Inner diameter after heat-shrink (mm) 1
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ano
Schválení UL Ano
Brand Ripca
Type Heat Shrink Tubing with Adhesive Layer

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V269558
EAN 8712734036607
UBB 500644365255
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSSA3B-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.