text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca End Connector 0.25mm² PA Insulation Blue 6mm Sleeve 100-Piece


Referência 9O613846
Colour Blue
Sleeve length (mm) 6
Insulated Yes
Halogen free No
Construction type Standard
Nominal cross section (mm²) 0.25
For cables resistant to short circuit No
Embalado por 1

Especificações

Colour Blue
Sleeve length (mm) 6
Insulated Yes
Halogen free No
Construction type Standard
Nominal cross section (mm²) 0.25
For cables resistant to short circuit No
Reel/roll packaging No
Material Copper
With identification flag No
Material insulation Polyamide (PA)
AWG size 24
Brand Ripca
Commodity code 85369010
Type End Connector

Números do artigo

Referência 9O613846
EAN 8712734065287
UBB 500640632203
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CEW0025-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.