text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tapón ciego negro M24 100 Piezas


Numéro d'article 9X666554
Color Negro
Libre de halógenos No
Resistente a los golpes No
Reforzado con fibra de vidrio No
Clase de calidad Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -40 - 135
Tipo de rosca Métrico
Emballé par 1

Spécifications

Color Negro
Libre de halógenos No
Resistente a los golpes No
Reforzado con fibra de vidrio No
Clase de calidad Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -40 - 135
Tipo de rosca Métrico
Material plástico
Versión antideflagrante No
Tamaño nominal de la rosca métrica/PG 24
Marca Ripca
Codigo SA 3923900000
Type Blanking Plug

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X666554
EAN 8712734015428
UBB 500640605647
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant BG7-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.