text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Battery Eyelet 16mm² 5.3mm Hole 20mm 25-Piece

Article number 0W629341
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Total length (mm) 20
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź

Specifications

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Total length (mm) 20
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Bolt dimension (metric) 5.3
AWG-range 6 - 6
Nominal cross section (mm²) 16 - 16
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
According to DIN Yes
Flange length (mm) 10
Brand Ripca
Commodity code 85369010
Type Battery Eyelet

Article numbers

Article number 0W629341
EAN 8712734115036
UBB 500640646245
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  DIN165-25
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.