text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off Screwdriver 1/4" Hex Drive 0.8-4.5Nm 1/4" PT 2000RPM Straight Push Start


Objednací číslo 8J664284
Height 15
Length (mm) 269
Machine weight (kg) 0.87
Tool insertion 1/4 inch
Angle model No
Idle rotational speed (1/min) 2000
Device side air inlet R 1/4 inch
Baleno po 1

Specifikace

Height 15
Length (mm) 269
Machine weight (kg) 0.87
Tool insertion 1/4 inch
Angle model No
Idle rotational speed (1/min) 2000
Device side air inlet R 1/4 inch
Max. loosening torque (Nm) 4.5
Max. tightening torque (Nm) 4.5
Attract torque adjustable Yes
Ratcheting model No
Impulse driver No
Max. thread size (metric) 4
Required air volume 660
Brand Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J664284
EAN 8717981414581
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky RRI-SD22004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.