text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Red Rooster Palm Orbital Sander with Vacuum for DE 125mm Pad 1/4" PT Air Inlet 2.5mm Stroke 2.5m/s²


Numer artykułu RRI-5125-2SVRED
Stroke (mm) 2.5
Rotational speed (1/min) 12000
Max. operation pressure (bar) 6.3
Grinding disc diameter (mm) 125
Device side air inlet Other
Required air volume 294
Brand Red Rooster
Pakowane po 1

Specyfikacje

Stroke (mm) 2.5
Rotational speed (1/min) 12000
Max. operation pressure (bar) 6.3
Grinding disc diameter (mm) 125
Device side air inlet Other
Required air volume 294
Brand Red Rooster
Weight per piece (g) 780
Commodity code 84671110

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-5125-2SVRED
EAN 8717981197170
UBB 500619073611
UNSPSC 27112708
Artykuł producenta nr RRI-5125-2SV
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.