text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 8,5 mm HSS tige PROMAT


Referência 3R224450
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 210
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Embalado por 1

Especificações

Total length (mm) 305
Diameter drill (mm) 8.5
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 210
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 130
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Promat
Commodity code 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Números do artigo

Referência 3R224450
EAN 4015448489856
UBB 500581840401
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861167
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.