text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut, all metal DIN 980V Steel Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc 10 M14


Numéro d'article
Diameter
Brand Fabory
Class 10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc
Emballé par 1

Spécifications

Diameter M14
Brand Fabory
Class 10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 26.5
Commodity code 7318166090

Dimensions

h (max.) 14
P 0.7
s 7

Normes

BS 4929-1
NEN 2452
ISO 7042
DIN 980-V
NF E25-410

Numéros d'articles

Numéro d'article 12911.140.001
EAN 8717077021433
UBB 500723140371
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.