text.skipToContent text.skipToNavigation

Plastic container round 40 l HD-PE white dm420 x H445 mm with outside handle CRAEMER


Referência 3I908627
Color Blanco
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 40
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificações

Color Blanco
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 40
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 370
Altura interior (mm) 425
Anchura exterior (mm) 420
Altura exterior (mm) 445
Marca Craemer
Código de producto 39269097
Type 81091010

Números do artigo

Referência 3I908627
EAN 4260126616271
UBB 500581770772
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000450335
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.