text.skipToContent text.skipToNavigation

Pass-through ratchet 3/4 inch teeth length 470 mm pass-through square HEYTEC


Numéro d'article 5R717476
Insulated No
Weight 1485
Antimagnetic No
Length (mm) 472
Isolation protection 1000 V No
Material Steel
Connection size 3/4 inch
Emballé par 1

Spécifications

Insulated No
Weight 1485
Antimagnetic No
Length (mm) 472
Isolation protection 1000 V No
Material Steel
Connection size 3/4 inch
Explosion-proof No
With handle Yes
Trough-feed model No
Universal joint No
Connection size (mm) 20
Swing back angle (°) 10
Reversible No
Construction ratchet No
Suitable for bits Yes
Socket locking No
Integrated unlocking No
Rotating handle No
Extendable handle No
Articulated head No
Rotating head No
Suitable for sockets Yes
VDE tested No
Brand Heytec

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R717476
EAN 4024089408072
UBB 500582536214
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 50810011380
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.