text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

NBR multi-purpose hose internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm length 40 m PROMAT


Objednací číslo 4X580543
Wall thickness (mm) 3.5
Material inlay Textile
Max. operating pressure at 20 °C (bar) 20
Material of inner wall NBR/PVC
Material of outer wall NBR/PVC
Inner wall colour Black
Nominal diameter 1/2 inch (15)
Baleno po 1

Specifikace

Wall thickness (mm) 3.5
Material inlay Textile
Max. operating pressure at 20 °C (bar) 20
Material of inner wall NBR/PVC
Material of outer wall NBR/PVC
Inner wall colour Black
Nominal diameter 1/2 inch (15)
Min. bursting pressure (bar) 60
Electrically conductive inside wall Yes
Outside wall colour Black
Brand Promat
Commodity code 40093100

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X580543
EAN 4045998162688
UBB 500582302567
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 4000310030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.