text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 2 0.1 mV-750 V AC, 0.1 mV-1000 V DC RMS BENNING


Artikelnummer 4L848645
Memoria de valores medidos No
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual
Medición RMS real No
Prueba de continuidad
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm) ['0', '0']
Interfaz No
Verpakt per 1

Specificaties

Memoria de valores medidos No
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual
Medición RMS real No
Prueba de continuidad
Rango de medición de la resistencia de aislamiento (MOhm) ['0', '0']
Interfaz No
Medición de la capacitancia No
Frequency measurement No
With decibel measurement (dB) No
Data hold No
IR interface No
Explosion-tested version No
Analogue bar graph display No
Bluetooth interface No
Resistance test/diode test Yes
Inductance measurement No
Lowest resolution, DC voltage 0.1 mV
Lowest resolution, AC voltage 0.1 mV
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Met geleidbaarheid-meting Nee
Rango de medición de tensión máx., CA (V) 750
Rango de medición de tensión máx., CC (V) 1000
Máx. rango de medición de corriente, CA (A) 20
Máx. rango de medición de corriente, CC (A) 20
Máx. rango de medición de resistencia (MOhm) 20
Maximaalwaardegeheugen Nee
Meervoudige indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Minimumwaardegeheugen Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Tensione nominale di prova 250 V No
Nennprüfspannung 500 V Nein
Relativwert-Messung Nein
Spitzenwertspeicher Nein
Messungen des Tastverhältnisses Nein
Schutzart (IP) IP30
Messung der Temperatur Nein
Máx. rango de medición de temperatura (°C) 0
Geringste Auflösung Temperatur Andere
Máx. rango de medición de capacitancia (µF) 0
Geringste Auflösung, Kapazität Andere
Rango de medición de frecuencia máx. (kHz) 0
Niedrigste Auflösung, Frequenz Andere
Analoge Bargraph-Anzeige analog/logarithmisch Nein
Milliohm-Messung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Temperaturmessung TC Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Nennprüfspannung 50 V Nein
Messung der Kabellänge Nein
Kabelsymmetrieprüfung für Zweileiterverbindungen a-b-E Nein
Leistungs- und Energiemessung Nein
Oberschwingungsanalyse/Netzqualität Non
Mesure de la vitesse de rotation Non
Interruptor automático No
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 600
Con retroiluminación de pantalla No
Marca Benning
Codigo SA 90303100

Artikelnummers

Artikelnummer 4L848645
EAN 4014651000520
UBB 500582128418
UNSPSC 41113630
Fabrikant artikelnummer 044028
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.