text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter DMM 10 0-600 V AC/DC TRUE RMS PROMAT


Objednací číslo 4H748733
Memoria del valore misurato No
Indicazione Digitale
Selezione del campo di misura Automatico
Misura del vero RMS
Test di continuità No
Interfaccia No
Misura della capacità
Baleno po 1

Specifikace

Memoria del valore misurato No
Indicazione Digitale
Selezione del campo di misura Automatico
Misura del vero RMS
Test di continuità No
Interfaccia No
Misura della capacità
Misura della frequenza
Con misurazione dei decibel (dB) No
Mantenimento dei dati No
Interfaccia IR No
Versione testata contro le esplosioni No
Interfaccia Bluetooth No
Test di resistenza/test del diodo
Misura dell'induttanza No
Risoluzione più bassa, tensione CC Altro
Risoluzione minima, corrente CC Altro
Risoluzione minima, tensione CA Altro
Risoluzione minima, corrente AC Altro
Risoluzione minima, resistenza Altro
Con misurazione della conduttività No
Campo di misura della tensione massima, AC (V) 600
Campo di misura della tensione massima, DC (V) 600
Campo di misura della corrente massima, AC (A) 10
Campo di misura della corrente massima, CC (A) 10
Campo di misura della resistenza massima (MOhm) 60
Memorizzazione del valore massimo No
Display multiplo No
Categoria del circuito di misura CAT III
Memorizzazione del valore minimo No
Tensione nominale di prova 100 V No
Tensione nominale di prova 1000 V No
Tensione nominale di prova 250 V No
Tensione nominale di prova 500 V No
Misura del valore relativo No
Memoria del valore di picco No
Misurazione del ciclo di lavoro No
Misura di temperatura
Campo di misura massimo della temperatura (°C) 200
Campo di misura massimo della capacità (µF) 60000
Campo di misura massimo della frequenza (kHz) 10000
Misura di Milliohm con tecnica a 4 fili (connessione Kelvin) No
Misura di temperatura RTD No
Misura di temperatura TC No
Tensione nominale di prova 10 V No
Tensione nominale di prova 50 V No
Misura della lunghezza del cavo No
Test di simmetria del cavo per connessioni a due fili a-b-E No
Misura di potenza ed energia No
Analisi delle armoniche/qualità della potenza No
Misura della velocità di rotazione No
Interruttore automatico No
Categoria di circuito di misura della tensione massima (V) 600
Con retroilluminazione del display
Marchio Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H748733
EAN 4015448745631
UBB 500582061577
UNSPSC 41113630
Výrobní číslo položky 4000828844
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.