text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Príklepová vŕtačka M12CH-602X


Položka č. 6D948983
Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 6
Priemer vŕtania do betónu (mm) 13
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 1.1
Priemer vŕtania do ocele (mm) 10
Priemer vŕtania do dreva (mm) 13
Max. počet zdvihov (1/min) 6575
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 6
Priemer vŕtania do betónu (mm) 13
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 1.1
Priemer vŕtania do ocele (mm) 10
Priemer vŕtania do dreva (mm) 13
Max. počet zdvihov (1/min) 6575
Voľnobežné otáčky (1/min) 0 - 900
Značka Milwaukee
HS kód 84672191
Model M12 CH-602X
Type Compact Hammer

Čísla materiálu

Položka č. 6D948983
EAN 4002395161584
UBB 500650602419
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933451510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.