text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 BHG-0 Heat Gun 170L/min 470°C Li-Ion Battery


Article number 6G578509
Tensión nominal (V) 18
Temperatura (°C) -18 - 52
Volumen de aire (l/min) 170
Peso con paquete de baterías (kg) 1.4
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Packed per 1

Specifications

Tensión nominal (V) 18
Temperatura (°C) -18 - 52
Volumen de aire (l/min) 170
Peso con paquete de baterías (kg) 1.4
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Milwaukee
Codigo SA 84198998
Model M18 BHG-0
Type M18 BHG-0

Article numbers

Article number 6G578509
EAN 4058546029432
UBB 500680678397
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  4933459771
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.