text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta per martello Milwaukee 5 x 110 mm

Cod Articol 4P098052
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 50
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No

Specificații

Lunghezza totale (mm) 110
Diametro trapano (mm) 5
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 50
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Milwaukee
Codice merceologico 82075030
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 4P098052
EAN 4002395308835
UBB 500513614130
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 4932307067
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.