text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Mèches pour coffrages 18X600MM


Artículo No. 5D478511
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 500
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Embalado por 1

Especificaciones

Longueur totale (mm) 600
Diamètre du foret (mm) 18
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 500
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Code Douanier 82075090
Type Cable Bit

Números de artículo

Artículo No. 5D478511
EAN 4002395331918
UBB 500513558451
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4932363679
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.