text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Objednací číslo 9S547736
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro 12
Průměr šachty (mm) 6
Material Outro
Eixo de fixação (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro 12
Průměr šachty (mm) 6
Material Outro
Eixo de fixação (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Pracovní délka (mm) 25
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para cobre Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para latão Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para vidro Não
Dentes Outro
Material de corte HSS
Tipo de partícula Outro
Rebarba Não
Adequado para porcelana Não
Com veio Não
Průměr frézy (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Pferd

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S547736
EAN 4007220058923
UBB 500584009905
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 22411536
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.