text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Machine tap DIN 5156C G 1/8 inch x 28 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Cod Articol 4Q522299
Design Machine tap
Thread length (mm) 20
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 7
Thread type Gas-thread
Suitable for blind holes Yes
Cutting material Other
Ambalat la 1

Specificații

Design Machine tap
Thread length (mm) 20
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 7
Thread type Gas-thread
Suitable for blind holes Yes
Cutting material Other
Flank angle (°) 40
Thread per inch 28
Key square (mm) 5.5
Left-handed thread No
Thread size (inch) 1/8 inch
Brand Promat
Commodity code 82074010

Numerele articolelor

Cod Articol 4Q522299
EAN 4015448523413
UBB 500582220223
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 4000867510
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.