text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C H M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numéro d'article 7D751508
Design Machine tap
Thread length (mm) 27
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 12
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 2
Thread size 16
Emballé par 1

Spécifications

Design Machine tap
Thread length (mm) 27
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 12
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 2
Thread size 16
Suitable for blind holes Yes
Cutting material Other
Flank angle (°) 40
Colour ring identification Red
Key square (mm) 9
Left-handed thread No
Brand Promat
Commodity code 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D751508
EAN 4015448506645
UBB 500583071872
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867436
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.