text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M8 x 1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Numer artykułu 3W480256
Design Machine tap
Thread length (mm) 10
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 1
Thread size 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Machine tap
Thread length (mm) 10
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 1
Thread size 8
Suitable for blind holes Yes
Cutting material Other
Flank angle (°) 50
Key square (mm) 4.9
Left-handed thread No
Brand Promat
Commodity code 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 3W480256
EAN 4015448557227
UBB 500581937363
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867363
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.