text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M12 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 5O383851
Design Machine tap
Thread length (mm) 22
Total length (mm) 100
Shaft diameter (mm) 9
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 1.5
Thread size 12
Embalado por 1

Especificações

Design Machine tap
Thread length (mm) 22
Total length (mm) 100
Shaft diameter (mm) 9
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 1.5
Thread size 12
Suitable for blind holes Yes
Cutting material Other
Flank angle (°) 40
Key square (mm) 7
Left-handed thread No
Brand Promat
Commodity code 82074010

Números do artigo

Referência 5O383851
EAN 4015448523284
UBB 500582509575
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867486
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.