text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M10 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 7R811808
Design Machine tap
Thread length (mm) 20
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 7
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 1
Thread size 10
Embalado por 1

Especificações

Design Machine tap
Thread length (mm) 20
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 7
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 1
Thread size 10
Cutting material Other
Key square (mm) 5.5
Brand Promat
Commodity code 82074010

Números do artigo

Referência 7R811808
EAN 4015448523116
UBB 500583262372
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867468
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.