text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Numer artykułu 4U998560
Design Machine tap
Thread length (mm) 5
Total length (mm) 56
Shaft diameter (mm) 3.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.5
Thread size 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Machine tap
Thread length (mm) 5
Total length (mm) 56
Shaft diameter (mm) 3.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.5
Thread size 3
Suitable for blind holes Yes
Cutting material Other
Flank angle (°) 50
Key square (mm) 2.7
Left-handed thread No
Brand Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4U998560
EAN 4015448534105
UBB 500582271044
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.