text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C AL M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 1W972221
Design Machine tap
Thread length (mm) 10
Total length (mm) 56
Shaft diameter (mm) 3.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.5
Thread size 3
Embalado por 1

Especificações

Design Machine tap
Thread length (mm) 10
Total length (mm) 56
Shaft diameter (mm) 3.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.5
Thread size 3
Suitable for blind holes Yes
Cutting material Other
Flank angle (°) 45
Colour ring identification Yellow
Key square (mm) 2.7
Left-handed thread No
Brand Promat
Commodity code 82074010

Números do artigo

Referência 1W972221
EAN 4015448506478
UBB 500581255634
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867293
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.