text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numero articolo 2S888700
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 8
Marchio Promat
Codice merceologico 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 2S888700
EAN 4015448418160
UBB 500581563458
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867250
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.