text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M6 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Cikkszám 0A491043
Design Machine tap
Thread length (mm) 16
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 1
Thread size 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Machine tap
Thread length (mm) 16
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 1
Thread size 6
Cutting material Other
Colour ring identification Red
Key square (mm) 4.9
Brand Promat
Commodity code 82074010

Cikkszámok

Cikkszám 0A491043
EAN 4015448506201
UBB 500573600623
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867216
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.