text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight 30 W 2200 lm 2 m H05RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT


Objednací číslo 8Y619745
Barva Bílá
Barva krytu Černá
Typ napětí AC
S dálkovým ovládáním Ne
Délka (mm) 180
Možnost dálkového ovládání Ne
Jmenovité napětí (V) 240 - 240
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Barva krytu Černá
Typ napětí AC
S dálkovým ovládáním Ne
Délka (mm) 180
Možnost dálkového ovládání Ne
Jmenovité napětí (V) 240 - 240
Stupeň krytí (IP) IP65
Barva světla podle EN 12464-1 Denní bílá >5300 K
Typ skla/krytu Overig
Průměrná jmenovitá životnost (h) 1000
Teplota barvy (K) 6500 - 6500
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin (kWh) 30
Met IFTTT ondersteuning Nee
Napájení svítidla (W) 30 - 30
Světelný tok (lm) 2200 - 2200
Filament lamp Ne
Úhel vyzařování (°) 120 - 120
Kompatibilní s Apple HomeKit Ne
Kompatibilní s Google Assistant Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y619745
EAN 4015448747673
UBB 500583710842
UNSPSC 32111503
Výrobní číslo položky 4000873340
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.