text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Water Pump Pliers 42mm 1-Component Handle Gray Atramentized 180mm


KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne chwytanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Pojemność dla nakrętek: 36mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 42mm

Article number K1087.100.180
Insulated Yes
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 180
Max. cheeks opening (mm) 36
Handle cover Plastic-coated
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 180
Max. cheeks opening (mm) 36
Handle cover Plastic-coated
VDE tested No
Brand Knipex
Weight per piece (g) 170
Commodity code 8204120000
Type Water Pump Pliers

Description

KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne chwytanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. - Pozycje regulacji: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Pojemność dla nakrętek: 36mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 42mm

Article numbers

Article number K1087.100.180
EAN 4003773022015
UBB 419102152479
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  87 01 180
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.