text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Knipex Twin Wire Ferrule 2 x 0.5mm² Polypropylene White 8mm Sleeve


Cod Articol 6M004639
Colour White
Sleeve length (mm) 8
Insulated Yes
Halogen free No
Surface protection Tinned
Construction type Twin cable end sleeve
Nominal cross section (mm²) 0.5
Ambalat la 1

Specificații

Colour White
Sleeve length (mm) 8
Insulated Yes
Halogen free No
Surface protection Tinned
Construction type Twin cable end sleeve
Nominal cross section (mm²) 0.5
For cables resistant to short circuit No
Reel/roll packaging No
Material Copper
With identification flag No
Material insulation Polypropylene (PP)
AWG size 20
Brand Knipex
Commodity code 85369010

Numerele articolelor

Cod Articol 6M004639
EAN 4003773076612
UBB 500641805782
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 97 99 370
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.